曜日別特売
10420710041 マジックゴムバンド優 1042 徳武産業 73636387

マジックゴムバンド優 1042

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ピンク
サイズ(cm)23~23.5
内容量1足注文コード73636387品番10420710041
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

上品な花柄で気分も明るく。
食い込みにくい履き口ライン。
締め付けず安定感のあるゴムベルト。

色
ピンク
サイズ
L
材質
表・内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA)
サイズ(cm)
23~23.5
標準質量(g/片足)
約170
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工
使用場所
屋内外兼用
アズワン品番
64-6361-31
性別
婦人用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする