SUTTO FIT(スットフィット) 2246

SUTTO FIT(スットフィット) 2246 - 徳武産業SUTTO FIT(スットフィット) 2246 - 徳武産業SUTTO FIT(スットフィット) 2246 - 徳武産業SUTTO FIT(スットフィット) 2246 - 徳武産業SUTTO FIT(スットフィット) 2246 - 徳武産業
(1件のレビュー)

スット履ける!フィットする!・足裏にフィットするインソールと底が一体形状。
秘密がたくさん詰まったルームシューズです。
軽量!・履き口が広く、足入れラクラクなのに、脱げにくい!

材質表素材:(婦人用)ポリエステル65%・綿35%、(紳士用)ポリエステル100%、内素材:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA使用場所室内用標準質量(g/片足)約100(Lサイズ)内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
性別
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7363852322460140041紳士用ミストグレーL
3,200
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
7363853922460500041紳士用インディゴL
3,200
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
7363854822460350021婦人用ラズベリーS
3,200
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
7363855722460490021婦人用ナイトブルーS
3,200
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
7363856622460650021婦人用シャンパンS
3,200
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73638539
2022-07-08
用途: お客様宅内での作業時
建設業・工事業

踵があるので、足にフィットして、大変動きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする