曜日別特売

快歩主義 L052 婦人用

快歩主義 L052 婦人用 - アサヒシューズ

もっと元気になれる靴「快歩主義」。
足にやさしい5つのポイント:体重移動をコントロールして歩行をサポート、水に浮くほど軽い、つまずきにくく安心、脱ぎ履きが簡単、安心・安全な国内生産。
軽量で水をはじく素材を使用。旅行やお出かけにどうぞ。

材質表:ポリエステル、底材:ラバーレンガコンビ質量(g)約180(片足23.0cm)加工撥水加工足幅3E使用場所屋外用内容量1足
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73640569KS22359-21.564-4275-80
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73640578KS22359-2264-4275-81
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73640587KS22359-22.564-4275-82
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73640596KS22359-2364-4275-83
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73640605KS22359-23.564-4275-84
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73640614KS22359-2464-4275-85
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73640623KS22359-24.564-4275-86
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73640639KS22359-2564-4275-87
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする