家具調トイレセレクトR 自動ラップ はねあげ

家具調トイレセレクトR 自動ラップ はねあげ Aron(アロン化成) 家具調トイレセレクトR 自動ラップ はねあげ Aron(アロン化成) 家具調トイレセレクトR 自動ラップ はねあげ Aron(アロン化成)

排泄介護の悩みを包み込む。
緊急・非常用のポータブルトイレ用バケツ(節水型)が付属しています。
自動ラップ機能でらくらく後処理!・バケツ洗浄不要、ニオイを密封。

仕様完成品 材質本体:木、便座:ポリプロピレン 容量(L)(バケツ)9 電源AC100V 加工抗菌加工 寸法(cm)幅54×奥行61×高さ78~90、座面:幅36×奥行42.5、穴部:幅19×奥行31、便座高:38~50(5段階/3)、ひじ掛け内寸:42、ひじ掛け高:18~27(4段階/3) 最大使用者体重(kg)100 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73653223 533-943 標準便座 約22.6 ひじ掛け跳ね上げ、ひじ掛け高さ調整、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ
179,000
169,800
186,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
73653239 533-944 ソフト便座 約22.7 ひじ掛け跳ね上げ、ひじ掛け高さ調整、ソフト便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ
185,000
169,800
186,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
73653248 533-945 暖房便座 約23.4 ひじ掛け跳ね上げ、ひじ掛け高さ調整、暖房便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ
195,000
179,800
197,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする