安寿 ATTOGRIP(アットグリップ)

安寿 ATTOGRIP(アットグリップ) Aron(アロン化成)

コンパクトな玄関用レンタル手すり。
使用している踏み台がそのまま使えます。
足元に板が無いので、スッキリした印象。

付属品ベースプレート樹脂カバーB(調節側)、ベースプレート樹脂カバーC、ベースプレート樹脂カバー固定ネジ、十字穴付トラス小ネジM0.4×0.8cm 材質エラストマー樹脂、スチール、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン 質量(kg)9.5 適合段差(cm)15~35 寸法(奥行D×高さH)(cm)23×86~117 最大使用者体重(kg)100 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73655926 531-089
58,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73655926 531-089 62064083 531-089 531-089 ATTOGRIP AT-E-200 Aron(アロン化成) 62064083 ATTOGRIP AT-E-200 Aron(アロン化成) 1個 41,430 税込45,573 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする