マルトク マルトクの 介護用品 マルトクの 歩行関連 マルトクの 杖 手離れ防止ストラップ ぽこぽこ 手離れ防止ストラップ ぽこぽこ 注文コード 手首に通すと手が自由に。カバンの中のモノも取り出しやすい!・折りたたみ杖の結束用にも使えるフック付。 ゴム製のため、転倒時などの手首にかかる衝撃を和らげます。 材質中:ゴム、外側:ポリエステル 質量(g)6 適合径(Φmm)(杖)約18~25 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 色 選択解除 スケルトングリーンスケルトンパープルスケルトンピンクスケルトンブラウンスケルトンブラックスケルトンワイン反射玉ブラック反射玉レッド 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 73621039 - スケルトンピンク ¥990 取扱い終了返品不可 73621048 - スケルトンワイン ¥990 取扱い終了返品不可 73621057 - スケルトングリーン ¥990 取扱い終了返品不可 73621066 - スケルトンブラウン ¥990 取扱い終了返品不可 73621075 - スケルトンパープル ¥990 取扱い終了返品不可 73621084 - スケルトンブラック ¥990 取扱い終了返品不可 73621093 - 反射玉ブラック ¥990 取扱い終了返品不可 73621109 - 反射玉レッド ¥990 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 杖 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステッキ用ストラップ 22mm専用 フジホーム 税込¥769 ¥699 ステッキ用 U字クリップストラップ フジホーム 税込¥769 ¥699 バスケットへ かるがもファムII伸縮4点DXミニ フジホーム 税込¥7,808~ ¥7,098~ カイノス クール シナノ 税込¥18,678 ¥16,980 CH1024 フェミニンローズ チャップリン 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ Rose Yumi Rose フジホーム 税込¥16,478~ ¥14,980~ CH902 折りたたみ チャップリン 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ TU163 グレーハウンド チャップリン 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 真田紐 杖袋 赤 シナノ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ アートステッキ フジホーム 税込¥9,898~ ¥8,998~ CH929 折りたたみ チャップリン 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ グランドカイノス BROWN シナノ 税込¥26,378 ¥23,980 四葉の杖ホルダー グリーン シナノ 税込¥329 ¥299 バスケットへ おでかけステッキ 幸和製作所 税込¥6,998 ¥6,998 バスケットへ ステッキ掛け フジホーム 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ TU164 グレーハウンド チャップリン 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 自立 抗ウイルス楽ーダ+(プラス) シナノ 税込¥10,448 ¥9,498 アルミ製折畳伸縮杖 幸和製作所 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ アルミ製伸縮杖 幸和製作所 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ SOFT-GA シナノ 税込¥16,478 ¥14,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品歩行関連杖杖ホルダー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「杖」にはこんなカテゴリがあります 一本杖 多点杖 前腕部支持型杖 (ロフストランドクラッチ) 杖ホルダー 杖ゴム 杖ストラップ 杖関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品