UHS-I UHSスピードクラス3対応高耐久microSDメモリーカード

UHS-I UHSスピードクラス3対応高耐久microSDメモリーカード I ・O DATA(アイ・オー・データ)

UHS-I UHSスピードクラス3対応高耐久microSDメモリーカード。
アプリを使ってカードの状態を定期的に確認することで、買い替え時期の予測を立てることができます。
また一般的なモデルに比べ約10倍の高耐久性を実現。
繰り返しの書き換えが必要な産業カメラや防犯カメラなど記録用としてお使いいただけます。

SDスピードクラスclass10 UHSスピードクラスUHS-I U3 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)SDカード変換アダプター装着時:24×32×2.1、microSDカード本体:11×15×1 質量(g)約0.25(microSDカードのみ) 電源電圧(V)2.7~3.6 使用温湿度範囲-25~85℃/5~95%(結露なきこと) 保証期間ハードウェア保証(1年間) 防水性JIS IPX7等級(変換アダプターを除く) 準拠規格SD MemoryCard Specification Ver5.00準拠 内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※Windows専用アプリです。「診断ミレル」の結果による交換対応はございません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(GB)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73598499 MSD-IMA16G 16 microSDHC、microSDXC、SDHC、SDXC規格に対応した機器 microSDHC
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
73598508 MSD-IMA32G 32 microSDHC、microSDXC、SDHC、SDXC規格に対応した機器 microSDHC
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
73598517 MSD-IMA64G 64 microSDXC、SDXC規格に対応した機器 microSDXC
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする