パスワードボタン付セキュリティUSBメモリー

パスワードボタン付セキュリティUSBメモリー - I ・O DATA(アイ・オー・データ)パスワードボタン付セキュリティUSBメモリー - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

パスワードロックボタンを搭載したUSB3.2Gen1(USB3.0)対応のセキュリティUSBメモリーです。
本体の数字ボタンを押す事でロック解除、その後パソコンに挿せば通常のUSBメモリーとしてご使用いただけます。
パスワードを入力するまでは保存されたデータにアクセスできないので、盗難や紛失時の情報漏洩対策として最適です。
パソコン上でパスワード認証を行うセキュリティUSBと異なり、動作がOSに限定されないので、幅広い機器でご利用いただけます。(すべての機器で動作を保証するものではありません)

対応OS
・Windows7、8.1、10、11
・macOS 10.10 ~ 15
・Windows Server 2025
・Windows Server 2022
・Windows Server 2019
・Windows Server 2016
・Windows Server 2012 R2
・Windows Server 2012
・Windows Server 2008 R2
・Windows Server 2008
・macOS 26
付属品取扱説明書質量(g)約30電源(V)DC5(USBバスパワーにて供給)キャップタイプキャップ式対応機種USBポートStandardAコネクタを搭載したWindowsパソコン、Mac、ChromeBook消費電流(mA)最大390ランプ有りメモリー容量8GB保証期間ハードウエア保証(1年間)コネクタUSB Standard A取得規格VCCI Class A保存湿度(%)0~40℃/10~90%(結露なきこと)アズワン品番64-3786-25インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.0)、USB2.0外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×84×11(キャップ含む)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※バスパワー動作のUSBハブ(キーボードのUSBポート含)に本商品を接続した場合、電力不足となりご利用できない場合があります。
※USBハブに本商品を接続する場合、ご利用の環境により正常に作動しない事があります。パソコン本体のUSBポートに直接挿しこんでご利用ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73598833ED-HB3/8G
16,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする