RECON Chat ホワイト PS4 Pro PS4 PS5向けヘッドセット 片耳 ボイスチャット Xbox モバイル Switch
片耳ヘッドセット軽量&快適 - 何時間でも何日でも快適にプレイ。
幅広い互換性 - PS4 Pro、PS4、PS5に加え、3.5mmヘッドセットジャックを搭載したXboxコントローラー、3.5mm接続付きのPC、Mac、モバイル/タブレット端末に対応。
ユニークなオープンイヤーカップ - ヘッドセットからのチャット音声を聞いている間も、テレビやホームエンタテインメントシステムのゲームオーディオがはっきりと聞こえます。
リバーシブルオーバーイヤーデザイン - 右耳と左耳のどちらでもお好きな方に装着可能。
在宅勤務やビデオ会議にもおすすめ
セット内容本体、クイックスタートガイド(英語)、ヘッドバンド
色ホワイト
質量(g)213
高さ(cm)6
接続端子3.5mm
横(cm)13.1
奥行き(cm)18
イヤホン形状オーバーヘッド型
内容量1個