TORCH ストリーミングマイク PC

TORCH ストリーミングマイク PC TURTLEBEACH(タートルビーチ) TORCH ストリーミングマイク PC TURTLEBEACH(タートルビーチ) TORCH ストリーミングマイク PC TURTLEBEACH(タートルビーチ) TORCH ストリーミングマイク PC TURTLEBEACH(タートルビーチ) TORCH ストリーミングマイク PC TURTLEBEACH(タートルビーチ) TORCH ストリーミングマイク PC TURTLEBEACH(タートルビーチ) TORCH ストリーミングマイク PC TURTLEBEACH(タートルビーチ) TORCH ストリーミングマイク PC TURTLEBEACH(タートルビーチ)

ゲームをさらなる高みへ24bit オーディオクオリティのデュアルコンデンサーカプセルデザイン。
プロ仕様ミキサースタイルコントロール。
限定の「ウィスパー」モードを含む 3 種類のピックアップパターン。
ジェスチャーコントロールによる非接触式クイックミュート。
AIMO によるリアクティブ RGB ライティング。
セットアップは接続するだけでドライバー不要。
ブームアームに対応。妥協する必要はありません。

セット内容本体、スタンド、USB-C×2 (150mm /1.8m)、USB-C to USB-A PC 接続ケーブル(2m) 、クイックスタートガイド(英語) 質量(g)880 高さ(cm)12 横(cm)18.9 奥行き(cm)24.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73600915 ROC-14-910
12,709
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする