Wacom Cintiq Pro 16 (2021)
ユーザーの声からWacom Cintiq Pro 16が、より使いやすく、制作を止めないクリエイティブツールへ生まれ変わりました。
自然な描き味、繊細なタッチ、多彩な表現力を追求し続けるワコムの液晶ペンタブレットWacom Cintiq Proで制作に没頭できます。
仕様ペン:Wacom Pro Pen 2(筆圧対応/コードレス/バッテリーレス)、傾き検出レベル:60°
セット内容Wacom Cintiq Pro 16、Wacom Pro Pen 2、ペンスタンド(標準芯6本、フェルト芯4本、芯抜き)、ペンホルダー(標準芯3本)、替え芯(13本。ペンスタンドとペンホルダー内に付属)、USB-C - USB-Cケーブル(1.0m、PVCフリー)、USB-C - USB-Aケーブル(1.8m、PVCフリー)、プレミアムHDMIケーブル(1.8m、PVCフリー)、電源ケーブル (1.0m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート、AC adaptor(1.2m, PVT-free)、クリーニングクロス
質量(kg)1.9
色ブラック
外形寸法(mm)410×266×22
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
対応OSPC: Windows(R)7 以降 (最新のSP/ビルド適用)、Mac: macOS X 10.14以降(最新版)
表面処理アンチグレア加工ガラス
出力電圧(V)12/5A
分解能読取/最高0.005(5080 lpi)
機能マルチタッチ○(10本指対応)、スタンド機構:折り畳み式スタンド(20°)、ExpressKeys(TM)○(合計8つ)、タッチホイールで拡大・回転・ブラシサイズの調整が可能、マルチタッチ機能オン・オフ、切替スイッチ、プレシジョンモード、ラジアルメニュー、マッピング画面切り替え、オンスクリーンコントロール、ユニフォミティ補正機能
読取(mm)344×194
コントラスト比1000:1(標準値)
液晶パネル15.6型/IPS方式
最大解像度800×600@60Hz (SVGA)/1024×768@60Hz (XGA)/1280×720@60Hz (HD)/1280×1024@60Hz (SXGA)/1600×1200@60Hz (UXGA)/1920×1080@60Hz (FHD)/2560×1440@60Hz (QHD)/3840×2160@60Hz (4K UHD)
使用温湿度範囲5~40℃/30~90%(相対湿度/結露不可)
保管温湿度範囲-10~60℃/30~90%(相対湿度/結露不可)※温度40℃では最大保管湿度は90%、湿度30%では最大保管温度は60℃
保証期間1年
視野角水平178°垂直178°(標準値)
応答速度30ms(標準値)
替芯13本
スイッチ数2
セキュリティKensington(R)MicroSaver 2.0
電源供給方式専用ACアダプタ
画素ピッチ(H×V)(mm)0.08964×0.08964
アスペクト比16:9
読取方式静電結合方式/電磁誘導方式
最大輝度(cd/m2)300
筆圧レベル8192レベル
最大表示色1670万色(8ビットカラー)
対応ソフトウェアAdobe Creative Cloudフォトプラン(提供期間:2022年9月16日まで)、Boris FX Suite (提供期間:2022年3月1日まで)、Sculptron by OTOY (提供期間:2022年3月1日まで)
内容量1個
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
中古パソコン Lenovo ThinkPad L570 Corei7-7500U/メモリ8GB/SSD256GB/Win10/DVDあり/15.6インチ /FWXGA(1366x768)/テンキー、無線LANあり、カメラあり
レノボ・ジャパン(Lenovo)
税込¥59,378
¥53,980
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07