持ち運びに最適 ミニマムデザインの折り畳みスマートフォンスタンド

持ち運びに最適 ミニマムデザインの折り畳みスマートフォンスタンド OWLTECH(オウルテック) 持ち運びに最適 ミニマムデザインの折り畳みスマートフォンスタンド OWLTECH(オウルテック) 持ち運びに最適 ミニマムデザインの折り畳みスマートフォンスタンド OWLTECH(オウルテック) 持ち運びに最適 ミニマムデザインの折り畳みスマートフォンスタンド OWLTECH(オウルテック) 持ち運びに最適 ミニマムデザインの折り畳みスマートフォンスタンド OWLTECH(オウルテック)

いつもカバンに入れていても場所を取らない軽量コンパクト設計です。外出先でふと使いたい時にすぐに取り出してお使いいただけます。使用シーンに応じて角度を自由に調節ができます。スマートフォンの大きさ・向きに応じて最適な角度で動画の視聴などがお楽しみいただけます。テレワークスペースや在宅勤務の際にスマートフォンを立てかけておくのに最適です。幅40mm以上、重量が200gまでのスマホに対応

材質/仕上スチール/PVCコーティング 本体質量(g)約27 対応機種幅:40mm以上のスマートフォン 重量:200g以内のスマートフォン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×20~60×46~92(使用時)、約59×31.5×46(収納時) 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応 特性折り畳み可能・角度調節・縦置き/横置き対応 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73601649 OWL-STD08-PU パープル
780
779
857 (税込)
4日以内出荷
73601624 OWL-STD08-MI ミント
780
 
 
取扱い終了
73601633 OWL-STD08-BG ベージュ
780
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする