プロフェッショナルシリーズ 21.5インチワイドモニタ/1920×1080/HDMI、VGA、DisplayPort/ブラック(スタンド一部:シルバー)/スピーカー:なし

プロフェッショナルシリーズ 21.5インチワイドモニタ/1920×1080/HDMI、VGA、DisplayPort/ブラック(スタンド一部:シルバー)/スピーカー:なし Dell

常時ブルーライトを軽減するComfortViewPlus機能を搭載した高さ調整・回転機能付き3辺極細ベゼル採用フルHD21.5インチモニターです。

付属品ディスプレイポートケーブルx1、USB3.2第1世代アップストリームケーブルx1、VGAケーブルx1 質量(kg)4.83 規格2K/FHD(Full-HD) 幅(cm)48.726 入力HDMI、VGA、DisplayPort 応答時間8ms(GtoG典型);5ms(GtoG高速) コントラスト比1000:1 解像度(1080p)1920×1080@60Hz 高さ(cm)48.199(スタンド含む) 色(本体)ブラック 高さ調節 奥行き(cm)17.957 アスペクト比16:9 モニターサイズLEDバックライト付液晶モニター-22インチ パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 最大表示色1670万色 輝度(cd/m2)250 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73601999 P2222H
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73601999 P2222H 81145866 P2225H P2225H 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なし Dell Technologies 81145866 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/USB-C、HDMI、DisplayPort、VGA/ブラック/スピーカー:なし Dell Technologies 1台 24,980 税込27,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする