21.5インチワイドモニター(フルHD/TN非光沢/HDMI,VGA/チルト)
日常のワークフローに最適で、手頃な価格の21.5インチモニター。
テレワークに人気のHDMI端子とVGA端子を搭載したエントリー向けモニターです。
付属品VESAネジカバー、HDMIケーブルx1-1.8m、VGAケーブルx1-1.8m、電源ケーブルx1-1.8m
質量(kg)2.7
幅(cm)51.22
深さ(mm)52.4
入力HDMI、VGA
応答時間5ms(GtoG)
コントラスト比1000:1
解像度FullHD(1080p)1920×1080@60Hz
高さ(cm)30.73(スタンド含む)
アスペクト比16:9
モニターサイズLEDバックライト付液晶モニター-21.5インチ
パネル駆動方式TN
最大表示色1670万色
輝度(cd/m2)250
内容量1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07