23.8インチ ワイドフレームレスモニター(フルHD/IPS非光沢/HDMI,DP/回転/REC709 100%)

23.8インチ ワイドフレームレスモニター(フルHD/IPS非光沢/HDMI,DP/回転/REC709 100%) Dell

広い色域と高速接続を実現する革新的な24インチFHDモニターを使用することで、生産性の向上が可能になります。

質量(kg)5.57 規格2K/FHD(Full-HD) 幅(cm)53.76 表面処理非光沢 入力HDMI、DisplayPort 応答時間8ms(GtoG典型);5ms(GtoG高速) コントラスト比1000:1 解像度(1080p)1920×1080@60Hz 高さ(cm)36.4(スタンド含む) 奥行き(cm)17.96 アスペクト比16:9 モニターサイズLEDバックライト付液晶モニター-24インチ パネル駆動方式IPS 最大表示色1670万色 輝度(cd/m2)250 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73602044 U2422H
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする