27インチ 4K HDR USB-Cモニター(4K/IPS非光沢/HDR/USB-C,HDMI,DP/回転/高さ調整/DCI-P3 95%)

27インチ 4K HDR USB-Cモニター(4K/IPS非光沢/HDR/USB-C,HDMI,DP/回転/高さ調整/DCI-P3 95%) Dell

クラス最高の色範囲を表示可能なこの鮮やかな27インチ4Kモニターで真の色彩の再現を体験できます。

付属品USB-Cケーブル、ディスプレイポートケーブル、USB-Cケーブル 質量(kg)4.4 幅(cm)61.13 入力HDMI、DisplayPort、USB-C 応答時間8ms(GtoG典型);5ms(GtoG高速) コントラスト比1300:1 解像度4K3840×2160@60Hz 高さ(cm)52.52(スタンド含む) 奥行き(cm)18.5 アスペクト比16:9 モニターサイズLEDバックライト付液晶モニター-27インチ パネル駆動方式IPS 最大表示色10.7億色 輝度(cd/m2)350 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73602139 U2720Q
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする