曜日別特売

M.B.S防水レベルブック

M.B.S防水レベルブック - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]M.B.S防水レベルブック - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]M.B.S防水レベルブック - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

各ページは耐水性抜群の合成紙、表紙も丈夫な樹脂製を採用しているので水濡れや汚れに強い。

用途測量データ記録用種類レベル枚数24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×91×5色(表紙)内容量1組(10冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73659417HLB-24
4,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする