密閉形連成計 D形 耐熱耐振形

密閉形連成計 D形 耐熱耐振形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73754854315-D351X0.1/-0.1MPA-HVG(面形)100U3/8-0.1~0.1
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754863315-D351X0.2/-0.1MPA-HVG(面形)100U3/8-0.1~0.2
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754879315-D351X0.3/-0.1MPA-HVG(面形)100U3/8-0.1~0.3
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754888315-D351X0.4/-0.1MPA-HVG(面形)100U3/8-0.1~0.4
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754897315-D351X0.6/-0.1MPA-HVG(面形)100U3/8-0.1~0.6
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754906315-D351X1/-0.1MPA-HVG(面形)100U3/8-0.1~1
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754915315-D351X1.5/-0.1MPA-HVG(面形)100U3/8-0.1~1.5
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754924315-D351X2/-0.1MPA-HVG(面形)100U3/8-0.1~2
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754933315-D751X0.1/-0.1MPA-HVR(面形)100U3/8-0.1~0.1
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754949315-D751X0.2/-0.1MPA-HVR(面形)100U3/8-0.1~0.2
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754958315-D751X0.3/-0.1MPA-HVR(面形)100U3/8-0.1~0.3
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754967315-D751X0.4/-0.1MPA-HVR(面形)100U3/8-0.1~0.4
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754976315-D751X0.6/-0.1MPA-HVR(面形)100U3/8-0.1~0.6
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754985315-D751X1/-0.1MPA-HVR(面形)100U3/8-0.1~1
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73754994315-D751X1.5/-0.1MPA-HVR(面形)100U3/8-0.1~1.5
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73755003315-D751X2/-0.1MPA-HVR(面形)100U3/8-0.1~2
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73755019315-D451X0.1/-0.1MPA-HVG(面形)100U.S1/2-0.1~0.1
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73755028315-D451X0.2/-0.1MPA-HVG(面形)100U.S1/2-0.1~0.2
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73755037315-D451X0.3/-0.1MPA-HVG(面形)100U.S1/2-0.1~0.3
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73755046315-D451X0.4/-0.1MPA-HVG(面形)100U.S1/2-0.1~0.4
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73755055315-D451X0.6/-0.1MPA-HVG(面形)100U.S1/2-0.1~0.6
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73755064315-D451X1/-0.1MPA-HVG(面形)100U.S1/2-0.1~1
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73755073315-D451X1.5/-0.1MPA-HVG(面形)100U.S1/2-0.1~1.5
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73755089315-D451X2/-0.1MPA-HVG(面形)100U.S1/2-0.1~2
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73755098315-D851X0.1/-0.1MPA-HVR(面形)100U.S1/2-0.1~0.1
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73755107315-D851X0.2/-0.1MPA-HVR(面形)100U.S1/2-0.1~0.2
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73755116315-D851X0.3/-0.1MPA-HVR(面形)100U.S1/2-0.1~0.3
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73755125315-D851X0.4/-0.1MPA-HVR(面形)100U.S1/2-0.1~0.4
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73755134315-D851X0.6/-0.1MPA-HVR(面形)100U.S1/2-0.1~0.6
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73755143315-D851X1/-0.1MPA-HVR(面形)100U.S1/2-0.1~1
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73755159315-D851X1.5/-0.1MPA-HVR(面形)100U.S1/2-0.1~1.5
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73755168315-D851X2/-0.1MPA-HVR(面形)100U.S1/2-0.1~2
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73755177315-D381X0.1/-0.1MPA-HVG(面形)150U3/8-0.1~0.1
24,750
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73755186315-D381X0.2/-0.1MPA-HVG(面形)150U3/8-0.1~0.2
24,750
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73755195315-D381X0.3/-0.1MPA-HVG(面形)150U3/8-0.1~0.3
24,750
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73755204315-D381X0.4/-0.1MPA-HVG(面形)150U3/8-0.1~0.4
24,750
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73755213315-D381X0.6/-0.1MPA-HVG(面形)150U3/8-0.1~0.6
24,750
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73755229315-D381X1/-0.1MPA-HVG(面形)150U3/8-0.1~1
24,750
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73755238315-D381X1.5/-0.1MPA-HVG(面形)150U3/8-0.1~1.5
24,750
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73755247315-D381X2/-0.1MPA-HVG(面形)150U3/8-0.1~2
24,750
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73755256315-D781X0.1/-0.1MPA-HVR(面形)150U3/8-0.1~0.1
24,750
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73755265315-D781X0.2/-0.1MPA-HVR(面形)150U3/8-0.1~0.2
24,750
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73755274315-D781X0.3/-0.1MPA-HVR(面形)150U3/8-0.1~0.3
24,750
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73755283315-D781X0.4/-0.1MPA-HVR(面形)150U3/8-0.1~0.4
24,750
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73755299315-D781X0.6/-0.1MPA-HVR(面形)150U3/8-0.1~0.6
24,750
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73755308315-D781X1/-0.1MPA-HVR(面形)150U3/8-0.1~1
24,750
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73755317315-D781X1.5/-0.1MPA-HVR(面形)150U3/8-0.1~1.5
24,750
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73755326315-D781X2/-0.1MPA-HVR(面形)150U3/8-0.1~2
24,750
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73755335315-D481X0.1/-0.1MPA-HVG(面形)150U.S1/2-0.1~0.1
24,750
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73755344315-D481X0.2/-0.1MPA-HVG(面形)150U.S1/2-0.1~0.2
24,750
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする