丸和ケミカル
不織布つなぎ服
1層タイプの不織布つなぎ服です。
携帯等を取り出す際に便利なWジップ仕様です。
用途
汚れや埃の多い現場・清掃作業・塗装作業
色
白
材質
ポリプロピレン
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
適応股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73778408
6500-M
M
155
155~170
75~88
73
¥
878
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
73778417
6500-L
L
160
165~180
85~100
75
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
73778426
6500-LL
LL
165
170~185
90~105
76
¥
878
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
73778435
6500-3L
3L
170
175~190
95~110
77
¥
878
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください