ファミリー ビニール中厚手 指先強化

ファミリー ビニール中厚手 指先強化 - エステーファミリー ビニール中厚手 指先強化 - エステーファミリー ビニール中厚手 指先強化 - エステーファミリー ビニール中厚手 指先強化 - エステーファミリー ビニール中厚手 指先強化 - エステーファミリー ビニール中厚手 指先強化 - エステーファミリー ビニール中厚手 指先強化 - エステーファミリー ビニール中厚手 指先強化 - エステー

手袋表面には抗菌効果があります。
内側の「抗菌・防カビ成分」がニオイの原因となる雑菌・カビの繁殖を防ぎ衛生的です。
指先を強化しているので、やぶれにくく丈夫です。
裏毛つきで、ベタつかず、保温性に優れています。
手のひら全体にすべり止め加工をしています。
洗剤・漂白剤に強い塩化ビニル樹脂製です。

注意
※全ての菌・カビに効果があるわけではありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73783423-1双S327.519.5塩化ビニール樹脂ピンク0.351抗菌・防カビ、防寒・保温
オープン
289
318(税込)
当日出荷
73783439-1双M328.320.4塩化ビニール樹脂ピンク0.351抗菌・防カビ、防寒・保温
オープン
289
318(税込)
当日出荷
73783448-1双M328.320.4塩化ビニール樹脂グリーン0.351抗菌・防カビ、防寒・保温
オープン
289
318(税込)
当日出荷
73783457-1双L328.522.5塩化ビニール樹脂グリーン0.351抗菌・防カビ、防寒・保温
オープン
289
318(税込)
当日出荷
73783466-1袋(2双)M328.320.4塩化ビニール樹脂ピンク、グリーン0.352抗菌・防カビ、防寒・保温
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする