アイリスオーヤマ
キャンプチェア ロータイプ
安定した座り心地にこだわった、キャンプチェアロータイプです。
収納や持ち運びに便利な収納袋が付いています。
ドリンクホルダー付きサイドテーブルが付いています。
質量(g)
1500
耐荷重(kg)
約120
座面高さ(mm)
約300
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納時寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73784516
CC-LOW
ベージュ
530×540×685
約400×100×200
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
73784525
CC-LOW
カーキ
530×540×686
約400×100×201
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください