アイリスオーヤマ
ウッドグレインテーブル
ロールトップでコンパクトに収納できるウッドグレインテーブルです。
テーブルサイドにはビニール袋が掛けられるフックが付いています。
天板の下には、メッシュ棚が付いているので、軽いものを入れておけます。
色
ナチュラル
耐荷重(kg)
約30
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73784683
WGT-700
3200
ハイスタイル時:約700×700×700/ロースタイル時:約700×700×380
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
73784699
WGT-1100
4700
ハイスタイル時:約1100×700×700/ロースタイル時:約1100×700×380
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください