曜日別特売

ヘキサタープ

ヘキサタープ - アイリスオーヤマヘキサタープ - アイリスオーヤマヘキサタープ - アイリスオーヤマヘキサタープ - アイリスオーヤマヘキサタープ - アイリスオーヤマヘキサタープ - アイリスオーヤマヘキサタープ - アイリスオーヤマヘキサタープ - アイリスオーヤマ

デイキャンプやピクニックなどのアウトドアシーンで快適にお使いいただけるヘキサタープです。
UPF50+の紫外線保護指数をほこり、肌を守ってくれるから日差し除けにもおすすめです。
耐水圧2000mmに対応。急な雨にも安心です。
ロープには反射材がついているから、夜の暗いシチュエーションも張り綱の位置を確認できます。

仕様UPF50+セット内容タープ本体1枚、ポール2本、センターロープ2本、サイドロープ4本、ペグ8本、キャリーバッグ1個質量(g)4400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約4400×4400×2310、収納時:約680×110×110耐水圧(mm)2000内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73784717HT-440ベージュ
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
73784726HT-440カーキ
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする