曜日別特売

Alom フェイスローション 化粧水 150ml メンズコスメ スキンケア

Alom フェイスローション 化粧水 150ml メンズコスメ スキンケア - Alom

薫る、男のエイジングケア/Alomブランドの化粧水/独自成分「ALコンプレックス」配合で、男性の肌を健やかに保ちます/森林浴効果に着目した独自調香のグリーンウッドの香り/150mL/約1.5か月分

香り
グリーンウッド
成分
水、ペンチレングリコール、ヒアルロン酸Na、グリチルリチン酸2K、グルコシルヘスペリジン、セイヨウハッカ葉エキス、ローズマリー葉エキス、セージ葉エキス、メリッサ葉エキス、レモングラス葉/茎エキス、PCA-Na、乳酸Na、アルギニン、アスパラギン酸、PCA、グリシン、アラニン、セリン、バリン、イソロイシン、トレオニン、プロリン、ヒスチジン、フェニルアラニン、グリセリン、PPG-26ブテス-26、PEG-40水添ヒマシ油、ボリソルベート80、クエン酸、BG、クエン酸Na、フェノキシエタノール、安息香酸Na、香料
分類
化粧品
使用方法
(1)洗顔後、適量(およそ500円玉大)を手のひらにとり、手のひら全体に広げる。 (2)顔をやさしく押さえながら、全体に馴染ませる。目の周りなど、細かな箇所も忘れずに。 (3)特に乾燥が気にある箇所に重ね付けする。化粧水が余ったら、あご下~首まで伸ばすと◎。
性別
男性用
内容量
1個(150mL)
注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。
※化粧品がお肌に合わないとき、即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま、化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。(1)使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合。(2)使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合。
※傷やはれもの、しっしん等異常のある部位にはお使いにならないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73789714PL-AL01LT150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする