Alom フェイスミルク 100mL メンズコスメ スキンケア
薫る、男のエイジングケア/Alomブランドの乳液/独自成分「ALコンプレックス」配合で、男性の肌を健やかに保ちます/森林浴効果に着目した独自調香のグリーンウッドの香り/100mL/約1.5か月分
成分水、グリセリン、スクワラン、メチルプロパンジオール、ステアリン酸ポリグリセリル-10、トリエチルヘキサノイン、ペンチレングリコール、加水分解コラーゲン、水溶性コラーゲン、水添レシチン、フィトステロールズ、セラミドNG、セラミドAP、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP、グリチルリチン酸2K、セイヨウハッカ葉エキス、ローズマリー葉エキス、セージ葉エキス、メリッサ葉エキス、レモングラス葉/茎エキス、水添ナタネ油アルコール、カルボマー、クエン酸、クエン酸Na、ペンテト酸5Na、キサンタンガム、水酸化K、BG、フェノキシエタノール、香料
香りグリーンウッド
使用方法(1)洗顔後、適量(およそ1円玉大または10円玉大)を手に取り、手のひら全体に広げる。 (2)顔をやさしく押さえながら、乾燥しやすい部分→ベタつきやすい部分の順に、全体に馴染ませる。 (3)目元やほうれい線、口元やあごなど、乾燥が気になる箇所に重ね付けする。
分類化粧品
性別男性用
内容量1個(100mL)
注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。※化粧品がお肌に合わないとき、即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま、化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。(1)使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合。(2)使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合。
※傷やはれもの、しっしん等異常のある部位にはお使いにならないでください。