曜日別特売

チップ TOMT04-MM

チップ TOMT04-MM - タンガロイチップ TOMT04-MM - タンガロイ
寸法S(mm)2.20寸法LE(mm)3.60RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)3.50寸法IC(mm)4.000内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
寸法RE(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法RE(mm)
寸法BS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73793573TOMT040204PXER-MM AH1200.40.6
10,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
73793589TOMT040204PXER-MM AH32250.40.6
10,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
73793598TOMT040204PXER-MM AH80150.40.6
10,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
73793607TOMT040208PXER-MM AH1200.80.2
10,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
73793616TOMT040208PXER-MM AH32250.80.2
10,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
73793625TOMT040208PXER-MM AH80150.80.2
10,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする