ラクテム
強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・カラビナフック付
セット内容
本体1個、リング2個、チェーン1個、フック1個、ゴム1枚
材質/仕上
キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム/ニッケルメッキ、リング:SUS304/電解研磨、チェーン:SUS304/電解研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73795759
RMCK20-100
100
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
73795768
RMCK20-150
150
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
73795777
RMCK20-200
200
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
73795786
RMCK20-250
250
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
73795795
RMCK20-300
300
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
73795804
RMCK20-400
400
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
73795813
RMCK20-500
500
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
73795829
RMCK32-100
100
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
73795838
RMCK32-150
150
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
73795847
RMCK32-200
200
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
73795856
RMCK32-250
250
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
73795865
RMCK32-300
300
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
73795874
RMCK32-400
400
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
73795883
RMCK32-500
500
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
22331997
RMCK25-100
100
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
22332006
RMCK25-150
150
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
22332015
RMCK25-200
200
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
22332024
RMCK25-250
250
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
22332040
RMCK25-300
300
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
22332049
RMCK25-400
400
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
22332058
RMCK25-500
500
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください