DAISHIN(大進)
大進 防寒あったかベスト用充電器
大進あったかベスト、ブルゾン用バッテリー
質量(g)
約75
出力
DC5V/1.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約30×75×50(突起物を含まず)
入力
AC100~240(50/60Hz)/20VA
ケーブル長(cm)
約85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73796398
WV-BC20
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください