Olson Instruments
コンクリート厚さ計
インパクターとセンサーが一体化し、操作性と作業効率が格段に向上!
コンクリート厚さから内部空洞探査までCTG-2で測定可能!
測定方式
衝撃弾性波法
対象
コンクリートの厚み
測定範囲
厚さ:8cm~1.8m
測定精度(%)
2(キャリブレーション実施時)、10(キャリブレーション未実施時)
周波数設定分解能
10Hz
本体質量(kg)
約2.27
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約134×135×76
ケーブル長(cm)
91
セット内容
CTG-2本体、ソフトウェア、接続ケーブル、取扱説明書
内容量
1式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73801894
CTG-2(本体のみ)
¥
1,400,000
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73801903
CTG-2(タブレットPC付き)
¥
1,560,000
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400