ワイヤレスコンクリート 温度センサー SmartRock3
ワイヤレス通信距離1.5倍!測定ポイント2箇所!簡単取り付け!
質量(g)66(30cmケーブル)、128 (3mケーブル)
分解能0.1℃
温度測定範囲(℃)-30~85
センサケーブル長さ(m)30cmまたは3mから選択(温度測定用)
測定インターバル15分
保存データ種類5760データ(打設から(電源ON後)約60日分の記録可能)(時間、日付、温度)
Bluetooth通信範囲:12(SmartRock3の発信ユニットをコンクリート表面から5cmに埋設した場合)
バッテリー寿命4ヶ月
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |