曜日別特売

ワンタッチ分割トロイダルコア TFN・TFTシリーズ

ワンタッチ分割トロイダルコア TFN・TFTシリーズ - タカチ電機工業ワンタッチ分割トロイダルコア TFN・TFTシリーズ - タカチ電機工業ワンタッチ分割トロイダルコア TFN・TFTシリーズ - タカチ電機工業ワンタッチ分割トロイダルコア TFN・TFTシリーズ - タカチ電機工業ワンタッチ分割トロイダルコア TFN・TFTシリーズ - タカチ電機工業ワンタッチ分割トロイダルコア TFN・TFTシリーズ - タカチ電機工業ワンタッチ分割トロイダルコア TFN・TFTシリーズ - タカチ電機工業
(4件のレビュー)

電子機器ケーブルのノイズを除去する為の低価格なトロイダルコアです。
環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。
樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。
機器への固定もできる構造をもちながらシンプルな省スペース型になっております。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
A
B
質量(g)
D
C
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73830698TFN-08161019.27.6916.615.1
210
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73830707TFN-08181321.781520.118
240
239
263(税込)
当日出荷
お客様組立品
73830716TFN-10201024.19.91516.815
240
239
263(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年4月8日
73830725TFN-11251428.711.43121.920.2
300
299
329(税込)
当日出荷
お客様組立品
73830734TFN-1526133015262119.2
280
279
307(税込)
当日出荷
お客様組立品
88359731TFT-274015S43.827.4--20.7
930
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 製品への組み込み
ブレインビジョン株式会社

スイッチングレギュレータ(AC-DC)からラインへの放射ノイズカットに使っています。インレット手前でラインを一回ループさせると、100クラスの電源なら、これだけでCEの基準をクリアできますよ。逆に言うと、トロイダルを着けないとCoselもTDKも放射ノイズでアウトです。知ってました?

対象商品 : 88359731
2022-11-08
用途: ノイズ対策
後藤自動車・二輪車・自転車関連業

ノイズ対策で購入しました。まだ取り付けて無いですが、とりあえず商品には満足してます

対象商品 : 73830734
2022-06-09
用途: パソコンの電源ライン上のノイズカットに使用しました。
その他業種

パソコンの電源ハーネスに装着してみました。モニターのアイコンのボヤケが綺麗になった様に思います。

対象商品 : 88359731
2018-04-02
用途: 発電機のノイズ除去等

まあ、ノイズって目に見えませんから、効果があるかどうか分かりませんが、保険ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする