オリバー オリバーの 店舗什器・備品 オリバーの 業務用・飲食店向け家具 オリバーの ソファ 木製ラウンジソファ 2人掛 木製ラウンジソファ 2人掛 注文コード あらゆるシーンで使用頂ける木脚のラウンジソファ。 材質(肘・脚)ビーチ材・ウレタン塗装 幅(mm)1400 質量(kg)28.5 高さ(mm)830 奥行(mm)700 座高(mm)430 グリーン購入法適合 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PD・SF-003・NB・LC・DGR_CF-08H PD・SF-003・NB・LC・LGR_CF-08B 色 選択解除 ダークグレーライトグレー 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 73833674 PD・SF-003・NB・LC・LGR_CF-08B ライトグレー オープン 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 73833683 PD・SF-003・NB・LC・DGR_CF-08H ダークグレー オープン 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 業務用・飲食店向け家具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 木製チェア カフェチェア オリバー 税込¥24,178~ ¥21,980~ ミドルハイスツール コーデ 固定脚(座回転)張くるみ スタンダード張地(配送・組立サービス付き) コクヨ 税込¥58,278 ¥52,980 木製 スタッキング ハイチェア カトージ 税込¥41,778~ ¥37,980~ スチールチェア オリバー 税込¥31,878 ¥28,980 天然木ハイチェア 友屋 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 食堂用テーブル ニシキ工業 税込¥68,178~ ¥61,980~ チェア エニー スタックスツール(配送・組立サービス付き) コクヨ 税込¥32,978 ¥29,980 ハイスツール コーデ 固定脚 張くるみ スタンダード張地(配送・組立サービス付き) コクヨ 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ スチールチェア オリバー 税込¥24,178~ ¥21,980~ スチールチェア オリバー 税込¥32,978 ¥29,980 木製チェア カフェチェア オリバー 税込¥24,178~ ¥21,980~ スチールチェア オリバー 税込¥30,778~ ¥27,980~ チェア エニー ハイスツール(配送・組立サービス付き) コクヨ 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 木製チェア カフェチェア オリバー 税込¥30,778 ¥27,980 木製チェア カフェチェア オリバー 税込¥37,378~ ¥33,980~ スチールチェア オリバー 税込¥31,878 ¥28,980 ベビーチェア ムース カトージ 税込¥14,278 ¥12,980 スチールチェア オリバー 税込¥25,278~ ¥22,980~ 木製チェア カフェチェア オリバー 税込¥18,678 ¥16,980 スチールチェア オリバー 税込¥24,178~ ¥21,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品業務用・飲食店向け家具ソファホテル・ラウンジソファ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ソファ」にはこんなカテゴリがあります ロビー・エントランスソファ ホテル・ラウンジソファ ラタン・ガーデン向け 飲食店・ベンチシートソファ シェアする マイページ 最近見た商品