直管形LED専用器具(2灯トラフ)/20形
直管形LEDランプ専用器具 トラフ型
種別20形2灯
長さ(mm)102
形状トラフ型
幅(mm)115
高さ(mm)635
定格電圧(V)AC100/200兼用
口金G13
器具・セット器具のみ
外装鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否否
内容量1台
注意
※調光器は使用不可
直管型LED(直付け笠なし) の新着商品
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法16
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 直付形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法22
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法22
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 直付形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法28
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法28
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法22
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800