iPad mini 8.3インチ 第6世代 (2021年) ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー マグネット 2アングル 背面クリア 薄型 軽量 ブラック
極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計のiPad mini 第6世代(2021年モデル)用フラップケースです。傷に強いポリカーボネートを使用し本体の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップはマグネットで簡単に固定できます。※フラップ開閉による自動のスリープON/OFF切り替え機能には対応していません。フラップ内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、充電が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
材質フラップ部表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート
タイプ手帳型
対応機種iPad mini 第6世代(2021年モデル)
特性薄型、スタンド機能
内容量1個
iPadケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07