SSD 外付け ポータブル 500GB ケーブル一体型 軽量 コンパクト 薄型

SSD 外付け ポータブル 500GB ケーブル一体型 軽量 コンパクト 薄型 エレコム

SSDならではの高速データ転送。 軽くて薄く、ケーブル一体型なので持ち運びに最適なデータ復旧サービスLite付き外付けポータブルSSD。

質量(g)約44 対応OSWindows 10/8.1、macOS Big Sur 11 コネクタ形状USB3.2 Standard-A 対応機種【付属ソフトウェア】Windows 10/8.1が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Big Sur 11が動作するMac、【ゲーム機】PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×48.5×11(ケーブル収納時) 保証期間1年間 インターフェイスUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 データ転送速度読み出し:最大410MB/s、書き込み:最大400MB/s 容量(GB)500 内容量1個
注意
※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73836115 ESD-ECA0500GBKR ブラック
11,540
 
 
取扱い終了
73836124 ESD-ECA0500GRDR レッド
11,540
 
 
取扱い終了
73836133 ESD-ECA0500GWHR ホワイト
11,540
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする