曜日別特売

ARM-STAND BY ME ブラック スマホ・タブレット用 アームスタンド

ARM-STAND BY ME ブラック スマホ・タブレット用 アームスタンド - ARCHISSARM-STAND BY ME ブラック スマホ・タブレット用 アームスタンド - ARCHISSARM-STAND BY ME ブラック スマホ・タブレット用 アームスタンド - ARCHISSARM-STAND BY ME ブラック スマホ・タブレット用 アームスタンド - ARCHISS

多様なサイズに対応可能な挟み込み式ホルダー。
約4インチ~約12.9インチ(約120~215mm)のスマートフォン及び、タブレットに対応しています。
ホルダー部は360度回転可、3つの可動軸により、角度、高さ、縦横と自由自在に調節して使用できます。
最長325mmのロングアームで、高い目線での作業に最適です。
台座部分は約1kgの重量があるので、タブレット使用時にも安定して作業を行うことが可能です。

材質鉄、アルミニウム、ABS樹脂ブラック質量(g)約1280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×175×325適合サイズ4~12.9インチ(120~215 mm)保証期間6か月内容量1個
注意
※3つの軸により角度調節が可能ですが、バランスの取れる範囲でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73836779AS-AMBM-BK
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする