販売価格(税別)¥4,780~ 11日出荷 11日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 ダイイチ 【オーダー】 遮光・防風ネット ポリエチレンメッシュ PEラッセル1mm目 周囲ハトメ約20cmピッチ ※原反継目 メーカー直送返品不可特別運賃 【オーダー】 遮光・防風ネット ポリエチレンメッシュ PEラッセル1mm目 周囲ハトメ約20cmピッチ (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 80cm×80cm~500cm×1,000cmまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法で遮光ネットをお届けします。 注文コード73840726 用途テニスコート、野球場、他グラウンド目隠し、家庭用日除け 仕様周囲ハトメ加工 約20cmピッチ(多少前後します)、原反継目:通常継ぎ 材質ポリエチレン 色メッシュ:グリーン・ダークグリーン・シルバー・ブラウン 規格300D/4本格 幅(cm)80~500 長さ(cm)80~1000 目合い1mm目 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※原反幅は約2mでそれを超える寸法の商品には継目があります。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,430 / 税込 ¥ 1,573 北海道地方 1 ¥ 3,250 / 税込 ¥ 3,575 沖縄地方 1 ¥ 4,030 / 税込 ¥ 4,433 離島 1 お送りできません マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 垂直ネット キョーワ(ネット) 税込¥9,898~ ¥8,998~ 安全ネット(一目100mm角)ポリエステル 5×5m ユニット 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ポリ有結ゴルフネット 緑 25mm角目 2m×30m(Wタイプ) Dio 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 動物よけネット 緑 2m×50m Dio 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ ナイロン安全ネット 八ツ矢工業 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ゴルフ練習用ネット 3m×3m×3m 万方商事 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ かどっこガード(チーク) 日大工業 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ミラロード JSP 税込¥241,780~ ¥219,800~ 標示テープわれもの注意 ユニット 税込¥769 ¥699 バスケットへ 標示テープペンキ塗りたて ユニット 税込¥769 ¥699 バスケットへ 標示テープ取扱注意 ユニット 税込¥769 ¥699 バスケットへ 標示テープ操作禁止 ユニット 税込¥769 ¥699 バスケットへ 標示テープ関係者以外立入禁止 ユニット 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 工事用敷板 Wボード(片面) ウッドプラスチックテクノロジー 税込¥16,478~ ¥14,980~ 工事用敷板 軽量Wボード(片面) ウッドプラスチックテクノロジー 税込¥14,278~ ¥12,980~ 工事用敷板 軽量Wボード 両面凸 ウッドプラスチックテクノロジー 税込¥14,278~ ¥12,980~ 透明防炎プロテクトシート モリリン 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ ポリフィルム エコタイプ ダイヤ印 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ キャノンコロナスタンド 大塚刷毛製造 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ フィルム (粘着付き) エスコ 税込¥4,697~ ¥4,270~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品マスカー/養生シート・養生ボード養生ネット/飛散防止ネットオーダー養生ネットゴルフネット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品