防カビ・抗菌クッションフロア 90cm幅

防カビ・抗菌クッションフロア 90cm幅 - 萩原

拭ける素材の便利シート。
サッと拭けてお手入れ簡単素材。
木目調、石目調とデザイン豊富。
サイズもたくさんあってDIYにも最適な、床材でありアクセントラグでもあるクッションフロア。

仕様洗濯:水拭き材質表面:塩化ビニル、裏面:ガラス繊維不織布厚さ(mm)1.8幅(cm)90対応ホットカーペット・床暖房機能防炎、抗菌、防カビ滑り止め効果すべり止めシール8枚組(付属)内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※サイズに2cm程度の誤差がある場合があります。ご了承ください。
※こちらの商品は寸法安定の為、ガラス繊維不織布を使用しております。
※製品使用時には問題ありませんが、中~裏面に使用している為、稀にカット断面やカット後にチクチクと感じられることがります。
※作業される場合は長袖、軍手等の保護をし、作業後の掃除を行って頂くことをおすすめします。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73852233700010720ベージュ100約90×100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852249700010721ベージュ150約90×150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852258700010722ベージュ200約90×200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852267700010723ベージュ250約90×250
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852276700010724ベージュ300約90×300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852285700010725ベージュ350約90×350
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852294700010726ベージュ400約90×400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852303700010727ベージュ450約90×450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852319700010730ダイリセキ100約90×100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852328700010731ダイリセキ150約90×150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852337700010732ダイリセキ200約90×200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852346700010733ダイリセキ250約90×250
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852355700010734ダイリセキ300約90×300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852364700010735ダイリセキ350約90×350
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852373700010736ダイリセキ400約90×400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852389700010737ダイリセキ450約90×450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852398700010740ダーク100約90×100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852407700010741ダーク150約90×150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852416700010742ダーク200約90×200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852425700010743ダーク250約90×250
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852434700010744ダーク300約90×300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852443700010745ダーク350約90×350
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852459700010746ダーク400約90×400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852468700010747ダーク450約90×450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852477700010750グレイッシュ100約90×100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852486700010751グレイッシュ150約90×150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852495700010752グレイッシュ200約90×200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852504700010753グレイッシュ250約90×250
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852513700010754グレイッシュ300約90×300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852529700010755グレイッシュ350約90×350
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852538700010756グレイッシュ400約90×400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852547700010757グレイッシュ450約90×450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852556700010760ライト100約90×100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852565700010761ライト150約90×150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852574700010762ライト200約90×200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852583700010763ライト250約90×250
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852599700010764ライト300約90×300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852608700010765ライト350約90×350
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852617700010766ライト400約90×400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852626700010767ライト450約90×450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852635700010770ナチュラル100約90×100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852644700010771ナチュラル150約90×150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852653700010772ナチュラル200約90×200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852669700010773ナチュラル250約90×250
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852678700010774ナチュラル300約90×300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852687700010775ナチュラル350約90×350
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852696700010776ナチュラル400約90×400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852705700010777ナチュラル450約90×450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852714700010780ストーン100約90×100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73852723700010781ストーン150約90×150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする