1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)

1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%) - エスコ
仕様
●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。
※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。
実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。
カドミウムフリー
(カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)
冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。
ろう付には還元炎を使用してください。
ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%全長(mm)500線径(Φmm)1.6温度(℃)(ロウ付)650~760アズワン品番64-7832-61入数150g入内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73862767EA308E-1.6
オープン
44,000
48,400(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする