10-36mm/27-135N・m デジタルトルクレンンチ(USBタイプ)

10-36mm/27-135N・m デジタルトルクレンンチ(USBタイプ) - エスコ
仕様
測定結果を自動で本体に最大200件記憶できます。
USB接続で測定結果をWindows端末へ転送、管理や集計が行えます。
口開き寸法が変化しても有効長さがほとんど変わらない専用ヘッド採用により、精度の高い測定が可能です。
出張作業や現場施工に
全長(mm)381質量(g)700対辺(mm)10~36電源リチウム電池(CR123A×1)(付属)精度±3%トルク測定範囲(N・m)27~135最小目盛(N・m)0.1アズワン品番64-2256-76内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73871639EA723JH-70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする