三相200V/750W/Φ60cm 工業用換気扇(1速)

三相200V/750W/Φ60cm 工業用換気扇(1速) - エスコ
仕様
1速式
IE6モータ搭載
モーター
出力:0.75kW
極数:6P
騒音値(dB)(50/60Hz)
61.5/67
(排気口1.5mの測定値)
寸法(mm)780×780×404(T)質量(kg)34電源(V)三相200(50/60Hz)羽根枚数4枚型番SCF-T60FG3定格出力(kW)0.75最大風量(m3/min)139/162(静圧0Pa時の値)定格電流(A)(50/60Hz)4.0/5.0羽根径(Φmm)600内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73874046EA897E-60BA
オープン
127,500
140,250(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする