3.4m 作業台(移動式アルミ製)
仕様
キャスター付(ストッパー付)
1段目は折りたたみ式のため、すばやく設置が行えます。
収納場所をとらない軽量コンパクト設計で屋内・屋外を問わず気軽に使用できます。
屋内外兼用
アルミ合金製
組立式
キャスター
1段目は折りたたみ式のため、すばやく設置が行えます。
収納場所をとらない軽量コンパクト設計で屋内・屋外を問わず気軽に使用できます。
屋内外兼用
アルミ合金製
組立式
車輪径:Φ125mm
最大使用質量:80kg(1車輪あたり)
寸法(m)
最大使用質量:80kg(1車輪あたり)
本体設置:0.83×1.76(アウトリガー取付時:3.06×3.81)
(作業床)0.55×1.41
最大使用荷重(kg)150
段数2段セット
寸法(幅W×奥行D)(mm)3060×3810
型番WTF-123AS
全高(m)4.6
支柱径(Φmm)40
アズワン品番64-2275-25
内容量1組
(作業床)0.55×1.41
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
離島 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03