1370x880x660mm テーブル・チェアーセット
仕様チェアーとテーブルが一体になったピクニックテーブル/テーブルの中にチェアが収納可能/中央にパラソル用の穴(Φ32mm)あり
材質【テーブル】天板:合成樹脂化粧繊維板/フレーム:アルミニウム合金/補強材:スチール、【チェア】フレーム・補強材:スチール/座部・脚部:アルミニウム
質量(kg)9.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:1370×880×660、収納時:880×100×345
使用時寸法(mm)【チェア】290×270×400(H)
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
離島 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |