2.5x3.75m 四脚テント(青)

2.5x3.75m 四脚テント(青) エスコ 2.5x3.75m 四脚テント(青) エスコ

仕様
テント内で会議室のテーブルが2台横並びにできるワイドタイプ
フレームには丈夫なスチールを使用
組立・高さ調整はプッシュボタン式
シート表面にはUV-PROTECTION加工、裏面にはシルバーコーティング加工を施すことで紫外線を99%カット
ペグ8本、ペグ収納袋、ガイドロープ4本、キャスターバッグ付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:3750×2500×2690、
収納時:210×210×1440
材質テント:ポリエステル(150デニール・シルバーコーティング1000mm防水・UV加工)、フレーム:スチール 幅(mm)(支柱)30×30(内部伸縮部:25×25) 質量(kg)16.5 内容量1組
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73875123 EA915-102
オープン
37,400
41,140 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 800 / 税込 880
沖縄地方 数量1につき 800 / 税込 880
離島 数量1につき 800 / 税込 880

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする