600x600x700mm プリンターラック
材質
天板:木製メラミン化粧板
支柱・棚板:鋼板メラミン焼付塗装
仕様コンセントタップ受け標準装備。
質量(kg)18.8
耐荷重(kg)総耐荷重:100(天板:40、棚板:20、底板:20)
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700
アズワン品番64-2289-13
内容量1台
支柱・棚板:鋼板メラミン焼付塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
デスク周辺用品 の新着商品

カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73878176 | EA954HC-163 | 73878158 | EA954HC-161 |
![]() |
600x600x 700mm プリンターラック | エスコ | 1台 | ¥40,600 税込¥44,660 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |