1800x610mm メタルラック用棚板
仕様
ポールと組み合わせてラックを作る際は最低2枚とポール4本が必要です。
棚板固定部品4個付
EA976AJ-29~-36A用
材質
棚板固定部品4個付
EA976AJ-29~-36A用
スチール(クロムメッキ)
固定部品:ABS樹脂
質量(kg)9.5
耐荷重(kg)100
サイズ(mm)1800×610×40
アズワン品番64-2292-02
適合ポール径(Φmm)25
内容量1枚
固定部品:ABS樹脂
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |