エスコ
160mm キャスター(固定金具/ソフトラバー)
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様
固定車輪
ローラーベアリング
プレート取付け型
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
材質
金具:スチール、車輪:軟質ゴム
寸法(mm)
(車輪径×幅)160×40
全高(mm)
195
耐荷重(kg)
70
耐熱温度(℃)
-25~80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73881256
EA986GA-2
オープン
¥
8,970
¥9,867
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください