160mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/ソフトラバー)
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様
自在車輪、ローラーベアリング
、プレート取付け型
、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム
寸法(mm)(車輪径×幅)160×40
全高(mm)195
耐熱温度(℃)-25~80
内容量1個
、プレート取付け型
、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します