200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/ソフトラバー)

200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/ソフトラバー) エスコ 200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/ソフトラバー) エスコ

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

仕様
自在車輪、ローラーベアリング
、プレート取付け型
、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム 寸法(mm)(車輪径×幅)200×50 全高(mm)235 耐熱温度(℃)-25~80 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
耐荷重(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73881326 EA986GA-23 100 後ストッパー付
オープン
20,100
22,110 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする