200x50mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム)

200x50mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム) エスコ

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)軟質ゴム 車輪幅(mm)50 ボス幅(mm)20 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-25~80 材質(ホイール)スチール 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73881554 EA986MG-13
オープン
8,090
8,899 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする